KIS ÓRIÁS RNL2-3060-6MR-AH Két polcos megemelt platós teherautó 61.5x30x35.5 hüvelykes | AG4JZF 34AN45

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH két polcos megemelt platós teherautó 61.5x30x35.5 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AG4JZF Modell: RNL2-3060-6MR-AHKereszthivatkozás: 34AN45

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,002.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét polcos emelt emelőkosár
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke / Kék
Fedélzeti magasság25 1/2 - 35 1/2 "
Fedélzet H x Sz60 "felső, 48" alsó x 30 "
Fedélzet hossza60 "felső, 48" alsó
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége30 "
befejezTartós por bevonattal
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető nyomógomb
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41–51 ”
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.65
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)156.21
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
KIS ÓRIÁS RNL2-3048-6MR Két polcos megemelt platós teherautó 49.5 hüvelyk hossz x 30 hüvelyk szélesség | AG4JZD 34AN40 RNL2-3048-6MR26 "48 "felső, 36" alsó30 "41.5 "50 "30 "€1,596.45
KIS ÓRIÁS RNL2-2448-6MR-AH Két polcos megemelt platós teherautó 49.5x24x35.5 hüvelykes | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 - 35 1/2 "48 "felső, 36" alsó24 "41–51 ”50 "24 "€1,582.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH két polcos megemelt platós teherautó 61.5x30x35.5 hüvelykes
€2,002.90 /Mértékegység