KIS ÓRIÁS NBP-3048-8PUBK szabványos platós teherautó 3600 Lb. | AD7DNC 4DRA6

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Normál emelőkosár 3600 Lb.

Raktáron
Tétel: AD7DNC Modell: NBP-3048-8PUBKKereszthivatkozás: 4DRA6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€870.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőtétes teherautó
Caster Dia.8"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke / Kék
Fedélzeti magasságAcél
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Terhelhetőség(2) Merev, (2) Forgatható
Teljes magasság8"
Teljes hossz51 "
Teljes szélesség30 "
Kerék típusapoliuretán

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságCaster Dia.színekTeljes hosszTeljes szélességKerék típusaFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
KIS ÓRIÁS NBP6W-3672-6PY Pipe Stake Truck 6 kerekű 72 x 36 | AA8LHX 19C199 NBP6W-3672-6PY38 "6"Szürke75 "36 "poliuretán9"72 "€1,042.49
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS NBP-2436-8PUBK szabványos platós teherautó 3600 Lb. | AD7DNA 4DRA4 NBP-2436-8PUBK8"8"Szürke / Kék39 "24 "uretánAcél36 "€749.76
KIS ÓRIÁS NBP-2448-8PUBK szabványos platós teherautó 3600 Lb. | AD7DNB 4DRA5 NBP-2448-8PUBK8"8"Szürke / Kék51 "24 "uretánAcél48 "€805.64
KIS ÓRIÁS NBP-3060-8PUBK szabványos platós teherautó 3600 Lb. | AD7DND 4DRA7 NBP-3060-8PUBK8"8"Szürke / Kék63 "30 "uretánAcél60 "€1,081.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Normál emelőkosár 3600 Lb.
€870.90 /Mértékegység