LITTLE GIANT MS3-1532-FP Helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb acél 9 rekesz | AG4KBD 34AV04

LITTLE GIANT MS3-1532-FP helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb acél 9 rekesz

Raktáron
Cikkszám: AG4KBD Modell: MS3-1532-FPKereszthivatkozás: 34AV04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,269.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött tárolók
Bin mélység15 "
Bin Magasság12.5 "
Doboz szélessége10.5 "
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12 ga.
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Teljes mélység20 "
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség32 "
A kukák teljes száma9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.95
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz szélességeA kukák teljes számaÁr
LITTLE GIANT MS1-1532-FP Helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb acél 3 rekesz | AG4KBB 34AV02 MS1-1532-FP32 "3€1,878.56
LITTLE GIANT MS2-1532-FP Helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb acél 6 rekesz | AG4KBC 34AV03 MS2-1532-FP16 "6€2,027.40
LITTLE GIANT MS4-1532-FP Helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb 12 rekesz | AG4KBE 34AV05 MS4-1532-FP8"12€2,450.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT MS3-1532-FP helyhez kötött tárolórekeszek 2400 lb acél 9 rekesz
€2,269.54 /Mértékegység