LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Lumber Cart Perforated Deck 24 x 36 | AC8ABU 39E641

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Lumber Cart Perforated Deck 24 x 36

Raktáron
Tétel: AC8ABU Model: LCP-2436-S-6PYKereszthivatkozás: 39E641

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€990.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPerforated Deck Lumber Cart
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9"
Fedélzet hossza36 "
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság43 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Platform anyagaPerforált acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)109.86
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LCP-2436-S-6PY Lumber Cart Perforated Deck 24 x 36
€990.58 /Mértékegység