LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY Tömeges tárolókosár 2 polc 48 x 30 | AA8PEJ 19G749

LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY ömlesztett tárolókocsi 2 polc, 48 x 30

Raktáron
Tétel: AA8PEJ Modell: DET2-A-3048-6PYKereszthivatkozás: 19G749

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,092.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas állítható polcos teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3600 font
Polcok száma2
Teljes magasság57 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
LITTLE GIANT DET2-A-3060-6PY Tömeges tárolókosár 2 polc 60 x 30 | AA8PEK 19G750 DET2-A-3060-6PY66 "60 "€1,655.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT DET2-A-3048-6PY ömlesztett tárolókocsi 2 polc, 48 x 30
€2,092.92 /Mértékegység