KIS ÓRIÁS AF2460 A-keretes lemezes teherautó 24 x 60 | AC8ACP 39E673

LITTLE GIANT AF2460 A-keretes lemezes teherautó 24 x 60

Raktáron
Tétel: AC8ACP Modell: AF2460Kereszthivatkozás: 39E673

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,323.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA-keretlap és paneles teherautó
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság9.125 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság57 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)145.1
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT AF2460 A-keretes lemezes teherautó 24 x 60
€1,323.92 /Mértékegység