LITTLE GIANT 559179 Submersible Pump, 12 gpm Nominal Flow Rate, 1 hp, 230 VAC, 8.2 A, 444 ft Max. Head | CR9QLA 794KP4

LITTLE GIANT 559179 Búvárszivattyú, 12 gpm névleges áramlási sebesség, 1 LE, 230 VAC, 8.2 A, 444 láb Max. Fej

Raktáron
Tétel: CR9QLA Típus: 559179Kereszthivatkozás: 794KP4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,562.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT 559179 Búvárszivattyú, 12 gpm névleges áramlási sebesség, 1 LE, 230 VAC, 8.2 A, 444 láb Max. Fej
€3,562.01 /Mértékegység