LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 5000LM FST MVOLT40 80CRIPLR22WH Led szalaglámpa, 42 W Max. Befogó watt, 4000K, 5000Lm, 119Lm/W Lumen per watt | CR9PXB 178T84

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 5000LM FST MVOLT40 80CRIPLR22WH Led szalaglámpa, 42 W Max. Befogó watt, 4000 K, 5000 Lm, 119 Lm/W Lumen per watt

Raktáron
Tétel: CR9PXB Típus: ZL1N L48 5000LM FST MVOLT40 80CRIPLR22WHKereszthivatkozás: 178T84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€347.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED szalagfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LITHONIA LIGHTING ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 35K 80CRI WH LED szalaglámpa, 22 W Max. Lámpa Watt, 3500K, 2, 742 lm, 1 T8 lámpa | CR9PVY 405D86 ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 35K 80CRI WHLED Strip Light€287.91
LITHONIA LIGHTING ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 40K 80CRI WH LED szalaglámpa, 22 W Max. Lámpa watt, 4000K, 2, 785 lm, 1 lámpa T8 | CR9PVZ 405D87 ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 40K 80CRI WHLED Strip Light€286.89
LITHONIA LIGHTING ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 50K 80CRI WH LED szalaglámpa, 22 W Max. Lámpa Watt, 5000K, 2, 887 lm, 1 T8 lámpa | CR9PWA 405D88 ZL1D L24 2500LM FST MVOLT 50K 80CRI WHLED Strip Light€287.91
LITHONIA LIGHTING ZL1D L48 3000LM FST MVOLT 40K 80CRI WH LED szalaglámpa, 30 W Max. Berendezés Watt, 4000K, 4, 028 lm | CR9PWB 405D78 ZL1D L48 3000LM FST MVOLT 40K 80CRI WHLED Strip Light€348.50
LITHONIA LIGHTING ZL1D L48 3000LM FST MVOLT 50K 80CRI WH LED szalaglámpa, 30 W Max. Berendezés Watt, 5000K, 4, 176 lm | CR9PWC 405D79 ZL1D L48 3000LM FST MVOLT 50K 80CRI WHLED Strip Light€331.23
LITHONIA LIGHTING CSS L48 4000LM MVOLT 35K 80CRI LED szalaglámpa, 35.3 W Max. Lámpa watt, 3500K, 4000 lm, 2 lámpa T5 HO/2 lámpa T8 | CR9PWD 793JY8 CSS L48 4000LM MVOLT 35K 80CRILED Strip Light€244.81
LITHONIA LIGHTING CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRI LED szalaglámpa, 35.3 W Max. Lámpa watt, 4000K, 4000 lm, 2 lámpa T5 HO/2 lámpa T8 | CR9PWE 793JY9 CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRILED Strip Light€212.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 5000LM FST MVOLT40 80CRIPLR22WH Led szalaglámpa, 42 W Max. Befogó watt, 4000 K, 5000 Lm, 119 Lm/W Lumen per watt
€347.96 /Mértékegység