LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD fali csomag, 5000K, 3, 607 lm, 29 W fixture Watt, 120-277 VAC, Type III, 400W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35

LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD fali csomag, 5000K, 3, 607 lm, 29 W rögzítési watt, 120-277 VAC, III. típus, 400 W HPS/MH, LED

Raktáron
Item: CR9QFD Modell: KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXDKereszthivatkozás: 53XH35

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€856.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsomag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.63

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 dekoratív fali lámpa, 4000K, 947 Lm, 14 W lámpatest watt, 120 - 277 VAC, Iii típus, Led | CR9PZX 420V85 OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6fény€293.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD fali csomag, 5000K, 3, 607 lm, 29 W rögzítési watt, 120-277 VAC, III. típus, 400 W HPS/MH, LED
€856.91 /Mértékegység