Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITHONIA LIGHTING ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2 Floodlight, 10500 lm 14000 lm 8, 500 lm, 100 With Fixture Watt, 120 to 277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRL 794A44

LITHONIA LIGHTING ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2 Floodlight, 10500 lm 14000 lm 8, 500 lm, 100 With Fixture Watt, 120 to 277 VAC, NEMA 7x7

Raktáron
Tétel: CR9PRL Modell: ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2Kereszthivatkozás: 794A44
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
€630.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDíszkivilágítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LITHONIA LIGHTING ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2 Floodlight, 3500 lm 5, 500 lm 7, 500 lm, 56 With Fixture Watt, 120 to 277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRV 794A43 ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2€344.67
LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD Floodlight, 41000 lm, 296 With Fixture Watt, 120 to 277 V, Type III, 1000W MH, LED | CR9PRW 802NG6 TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD€2,531.22
LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXD Floodlight, 41000 lm, 286 With 296 With Fixture Watt, 120 to 277 V, 1000W MH, LED | CR9PRX 802NG5 A TFX4 LED 40K MVOLT DDBXD€2,162.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2 Floodlight, 10500 lm 14000 lm 8, 500 lm, 100 With Fixture Watt, 120 to 277 VAC, NEMA 7x7
€630.31 /Mértékegység