LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD Floodlight, 41000 lm, 296 Beépített watttal, 120–277 V, Type III, 1000W MH, LED | CR9PRW 802NG6

LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD Floodlight, 41000 lm, 296 With Fixture Watt, 120 to 277 V, Type III, 1000W MH, LED

Raktáron
Cikkszám: CR9PRW Model: TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXDKereszthivatkozás: 802NG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,531.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDíszkivilágítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.4325

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LITHONIA LIGHTING ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2 Floodlight, 10500 lm 14000 lm 8, 500 lm, 100 Beépített watttal, 120–277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRL 794A44 ESXF3 ALO SWW2 YS DDB M2€630.31
LITHONIA LIGHTING ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2 Floodlight, 3500 lm 5, 500 lm 7, 500 lm, 56 Beépített watttal, 120–277 VAC, NEMA 7x7 | CR9PRV 794A43 ESXF2 ALO SWW2 KY DDB M2€344.67
LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT IS DDBXD Floodlight, 41000 lm, 286 296 lámpatest watttal, 120–277 V, 1000 W MH, LED | CR9PRX 802NG5 A TFX4 LED 40K MVOLT DDBXD€2,162.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITHONIA LIGHTING TFX4 LED 40K MVOLT YK DDBXD Floodlight, 41000 lm, 296 With Fixture Watt, 120 to 277 V, Type III, 1000W MH, LED
€2,531.22 /Mértékegység