LIQUATITE NM-13x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE NM-13x50 GRY védőcső, nem fémes

Raktáron
Tétel: AD8DLA Modell: NM-13x50 GRYKereszthivatkozás: 4JC65

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas nemfém folyékony szoros vezeték
Hajlítsa a sugarat6.5 "
színekSzürke
Vezetékméret1"
Alapvető anyagMerev PVC
Belül Dia.1.041 "
Kabát anyagPVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.1.29 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód3917390002
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: B típusú konstrukció

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
LIQUATITE NM-10x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€73.18
LIQUATITE NM-11x50 GRY védőcső, nem fémes 50 láb 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 SZÜRKE3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€77.90
LIQUATITE NM-12x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 SZÜRKE4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€108.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE NM-13x50 GRY védőcső, nem fémes
€166.88 /Mértékegység