Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6AJ88 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat M6 x 1, 30 mm hosszúság, 100 PK | AE7TUM

APPROVED VENDOR 6AJ88 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M6 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE7TUM Modell: 6AJ88

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt30mm
AnyagAcél
Min. Menethossz18mm
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJ88 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M6 x 1, 30 mm hosszú, 100 PK
€29.54 /csomag