Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIQUATITE NM-11x50 GRY védőcső, nem fémes 50 láb 1/2in | AD8DKY 4JC63

LIQUATITE NM-11x50 GRY védőcső, nem fémes 50 láb 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DKY Modell: NM-11x50 GRYKereszthivatkozás: 4JC63
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
€77.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas nemfém folyékony szoros vezeték
Hajlítsa a sugarat3.25 "
színekSzürke
Vezetékméret1 / 2 "
Alapvető anyagMerev PVC
Belül Dia.0.622 "
Kabát anyagPVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.0.82 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód3917390002
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: B típusú konstrukció

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
LIQUATITE NM-10x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€73.18
LIQUATITE NM-12x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 SZÜRKE4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€108.09
LIQUATITE NM-13x50 GRY védőcső, nem fémes | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 SZÜRKE6.5 "1"1.041 "1.29 "€166.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE NM-11x50 GRY védőcső, nem fémes 50 láb 1/2 hüvelyk
€77.90 /Mértékegység