LIQUATITE EF-12x50 GRY fémcső 3/4 hüvelykes | AD8DKV 4JC60

LIQUATITE EF-12x50 GRY fémcső 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DKV Modell: EF-12x50 GRYKereszthivatkozás: 4JC60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€163.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat4.2 "
színekSzürke
Vezetékméret3 / 4 "
Alapvető anyagGazdaságos, korrózióálló rugalmas acél
Belül Dia.0.820 "
Kabát anyagPVC
Hossz50 láb.
Dia kívül.1.03 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1775
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.Dia kívül.Ár
LIQUATITE EF-10x50 GRY fémcső 3/8 hüvelykes | AD8DKT 4JC58 EF-10x50 SZÜRKE2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€105.42
LIQUATITE EF-11x50 GRY Csővezeték Fém 1/2 In | AD8DKU 4JC59 EF-11x50 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "0.82 "€114.48
LIQUATITE EF-13x50 GRY Csővezeték Fém 1 In | AD8DKW 4JC61 EF-13x50 SZÜRKE5.5 "1"1.041 "1.29 "€243.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE EF-12x50 GRY fémcső 3/4 hüvelyk
€163.08 /Mértékegység