LIQUATITE ATLA-18x25 GRY Conduit Liquid Tight 3 hüvelykes 25 láb szürke | AC9CFP 3FLA3

LIQUATITE ATLA-18x25 GRY Folyadéktömör 3 hüvelykes 25 láb szürke

Raktáron
Tétel: AC9CFP Modell: ATLA-18x25 GRYKereszthivatkozás: 3FLA3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,656.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas folyékony szűk vezeték
Hajlítsa a sugarat10 "
színekSzürke
Vezetékméret3"
Alapvető anyagTüzihorganyzott acél
Belül Dia.3.07 "
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz25 láb.
Dia kívül.3.5 "
Temp. Hatótávolság-67 foktól 221 fokig
típusFolyékony-feszes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8307106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratVezetékméretBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
LIQUATITE ATLA-11x25 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 25ft szürke | AC9CFB 3FKY9 ATLA-11x25 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "25 láb.0.82 "€390.01
LIQUATITE ATLA-11x50 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 50ft szürke | AC9CFC 3FKZ1 ATLA-11x50 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "50 láb.0.82 "€645.50
LIQUATITE ATLA-11x100 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelyk 100ft szürke | AC9CFD 3FKZ2 ATLA-11x100 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "100 láb.0.82 "€1,046.12
LIQUATITE ATLA-11x500 GRY Conduit Liquid Tight 1/2 hüvelykes 500 láb szürke Ul | AC9CFE 3FKZ3 ATLA-11x500 SZÜRKE3"1 / 2 "0.622 "500 láb.0.82 "€3,361.38
LIQUATITE ATLA-12x25 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Grey Ul | AC9CFF 3FKZ4 ATLA-12x25 SZÜRKE4.2 "3 / 4 "0.820 "25 láb.1.03 "€534.69
LIQUATITE ATLA-12x100 GRY Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Szürke | AC9CFG 3FKZ5 ATLA-12x100 SZÜRKE4.2 "3 / 4 "0.820 "100 láb.1.03 "€1,467.39
LIQUATITE ATLA-13x100 GRY Conduit Liquid Tight 1 hüvelykes 100 láb szürke | AC9CFH 3FKZ6 ATLA-13x100 SZÜRKE5.5 "1"1.041 "100 láb.1.29 "€2,853.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIQUATITE ATLA-18x25 GRY Folyadéktömör 3 hüvelykes 25 láb szürke
€2,656.77 /Mértékegység