LINEMASTER 522-D28 lábkapcsoló védő acél riasztási narancssárga | AA8VDX 1AGP8

LINEMASTER 522-D28 lábkapcsoló védő acél figyelmeztető narancs

Raktáron
Tétel: AA8VDX Modell: 522-D28Kereszthivatkozás: 1AGP8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€255.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLábkapcsoló védő
színeknarancs
Mélység6.25 "
Hossz6"
AnyagFormázott acél
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8665
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)80.77
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételAnyagSzélességÁr
LINEMASTER 522-B14 védőkapcsoló | AC3TTJ 2W811 522-B144.5 "Lábkapcsoló védőAcél6"€73.54
LINEMASTER 522-F28 kapcsoló lábvédő | AD8FWV 4KA15 522-F286.25 "Lábkapcsoló védőAcél6"€169.11
LINEMASTER 522-B12 kapcsoló lábvédő | AD8FWZ 4KA19 522-B124.5 "Lábkapcsoló védőAcél11 "€124.61
LINEMASTER 534-B25 Tartozékok - Pajzs, Ökör | CR9NRE 325EL3 534-B25-Shield--€137.32
LINEMASTER 522-N30 lábkapcsolóvédő, narancssárga, 4 47/64 hüvelyk hosszúság, 2 5/64 hüvelyk mélység | CR9NRF 35V816 522-N30-Lábkapcsoló védő--€22.00
LINEMASTER 522-U37 lábkapcsolóvédő, narancssárga, 6 hüvelyk hosszúság, 5 9/32 hüvelyk mélység | CR9NRG 325EJ6 522-U37-Lábkapcsoló védő--€61.20
LINEMASTER 534-U25 lábkapcsolóvédő, narancssárga, 8 25/32 hüvelyk hosszúság, 4 31/32 hüvelyk mélység | CR9NRH 35V846 534-U25-Lábkapcsoló védő--€311.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINEMASTER 522-D28 lábkapcsoló védő acél figyelmeztető narancs
€255.32 /Mértékegység