LINCOLN 2424 olajszivattyú-átviteli rendszer légüzemű AB9KQJ 2DPL2

LINCOLN 2424 Olajszivattyú átviteli rendszer levegővel működtetett

Raktáron
Tétel: AB9KQJ Típus: 2424Kereszthivatkozás: 2DPL2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,638.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszivattyú-továbbító rendszer
Légbevezető1/4 NPT
Légmotor mérete2 In.
Fogyasztás @ 100 PSI11 CFM
Konténer mérete55 gal.
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)1 NPT
Max. Levegőbemenet (PSI)200
Max. Kimenet6 gpm
Min. Levegőnyomás40
Uncia stroke-onként2.08
Kimeneti nyomás max. (PSI)600
Kimeneti méret1 / 2 "NPT
Szivattyú arány3:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)77.22
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód8424890000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőKonténer méreteKimeneti mérettípusÁr
LINCOLN 2437 Olajszivattyú-továbbító rendszer Légüzemű AB9KQK 2DPL3 24371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTLégi működtetésű€3,335.11
LINCOLN 284168 Olajszivattyú-átviteli rendszer Légi működtetésű AB9KQL 2DPL4 2841681/4 NPT250/275 gal.1 / 2 "NPTLégi működtetésű€2,758.52
LINCOLN 2524 Olajszivattyú-továbbító rendszer Légi működtetésű AB9KQM 2DPL5 25241/4 NPT55 gal.1 / 2 "NPTLégi működtetésű€3,350.31
LINCOLN 2537 Olajszivattyú-átviteli rendszer Légi működtetésű AB9KQN 2DPL8 25371/4 NPT16 gal.1 / 2 "NPTLégi működtetésű€3,382.58
LINCOLN 1901 olajszivattyú-átviteli rendszer légüzemű AB9KQP 2DPL9 19011/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTLégi működtetésű€12,043.41
LINCOLN 1952 olajszivattyú-átviteli rendszer légüzemű AB9KQQ 2DPN1 19521/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTLégi működtetésű€12,159.14
LINCOLN 1914 olajszivattyú átviteli rendszer levegővel működtetett | AB9KQR 2DPN2 19141/2 NPT55 gal.3 / 4 "NPTLégi működtetésű€12,201.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 2424 Olajszivattyú átviteli rendszer levegővel működtetett
€3,638.52 /Mértékegység