LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hegesztő/ Generátor Ranger Cc/ac 250a 25v | AA4AJU 12C066

LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hegesztő / Generátor Ranger CC / AC 250a 25v

Raktáron
Tétel: AA4AJU Modell: K2382-4Kereszthivatkozás: 12C066

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,628.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott hegesztő
Amperage tartomány50-250
Kiegészítő teljesítmény (1 fázis)11,000
Mélység42.3 "
Motor márka23 LE CH23S OHV benzines Kohler
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság29.9 "
HP23
OCVMax. OCV @ 3700 RPM 80 V RMS
Fázis1
Névleges kimenet CC / DC250A AC / DC CC / 25V / 100%
Névleges kimeneti CV / DC250A DC CV / 25V / 100%
Indítás típusaelektromos
Szélesség21.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 276.75
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8502200070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges kimenet CC / AC (250A AC / DC CC / 25V / 100%)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMotor márkaMagasságHPTételFázisIndítás típusaÁr
LINCOLN ELECTRIC K2382-5 Hegesztő/ Generátor Ranger Cc/ac 250a 25v | AA4AJV 12C067 K2382-521.5 "42.3 "23 LE CH23S OHV benzines Kohler29.9 "23Motorral hajtott hegesztő1elektromos€19,216.63
LINCOLN ELECTRIC K2708-2 hegesztő/generátor 70-140 A Ocv 66v Rms | AA6HDF 13Y739 K2708-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Motorral hajtott hegesztő1Hátrasiklás€6,363.44
LINCOLN ELECTRIC K2707-2 hegesztő/generátor 50-145 A Ocv 80v DC | AA6HDG 13Y740 K2707-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "9Motorral hajtott hegesztő1Hátrasiklás€9,395.25
LINCOLN ELECTRIC K2706-2 hegesztő/generátor 50-185 A Ocv 80v Rms | AA6HDH 13Y741 K2706-221.8 "31.5 "Kohler25.6 "14Motorral hajtott hegesztő3 / 1elektromos€10,054.64
LINCOLN ELECTRIC K2857-1 hegesztőgenerátorok Cc/dc 225a 25v 50-225a | AE4EPZ 5JPH7 K2857-121.5 "42.3 "Kohler29.9 "23Motorral hajtott hegesztő60 Hzelektromos€11,958.26
LINCOLN ELECTRIC K1726-5 hegesztőgenerátorok Cc/dc 305a 29v 20-305a | AE4EQA 5JPH9 K1726-521.5 "42.3 "Kohler36.2 "23Motorral hajtott hegesztő60 Hzelektromos€17,104.74
LINCOLN ELECTRIC K3928-1 motoros hegesztő, Ranger 305 G Efi, benzin, 25 LE, Kohler Ech740, alapmodell | CR9KRT 61UY02 K3928-1-----Bázis--€19,014.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2382-4 Hegesztő / Generátor Ranger CC / AC 250a 25v
€14,628.96 /Mértékegység