LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-2 billenő asztal, 4000 font kapacitás, 45 fok Dönthető, 32 x 36 hüvelykes platformméret

Tétel: CE8ZEQ Modell: LPTT-40-45-2
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető asztal
Alapméret24 "x 36"
Kapacitás4000 lbs.
Emelési sebesség19 másodperc
Min. Magasság10 "
Motoros HP1.5
Dőlésszög45 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEmelési sebességÁr
LIFT TERMÉKEK LPTT-20-45-1 dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 45 fok. Döntés, 24 x 36 hüvelykes platform mérete | CE8ZEK LPTT-20-45-12000 lbs.16 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-20-45-2 dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 45 fok. Dőlésszög, 32 x 36 hüvelykes platform mérete | CE8ZEL LPTT-20-45-22000 lbs.16 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-20-45-3 dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 45 fok. Döntés, 42 x 42 hüvelykes platform mérete | CE8ZEM LPTT-20-45-32000 lbs.16 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-20-45-4 dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 45 fok. Dőlésszög, 48 x 48 hüvelykes platform mérete | CE8ZEN LPTT-20-45-42000 lbs.16 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-40-45-1 dönthető asztal, 4000 lbs kapacitás, 45 fok. Döntés, 24 x 36 hüvelykes platform mérete | CE8ZEP LPTT-40-45-14000 lbs.19 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-40-45-3 dönthető asztal, 4000 lbs kapacitás, 45 fok. Döntés, 42 x 42 hüvelykes platform mérete | CE8ZER LPTT-40-45-34000 lbs.19 másodperc-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTT-40-45-4 dönthető asztal, 4000 lbs kapacitás, 45 fok. Döntés, 48 ​​x 48 hüvelykes platformméret | CE8ZET LPTT-40-45-44000 lbs.19 másodperc-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-2 billenő asztal, 4000 font kapacitás, 45 fok Dönthető, 32 x 36 hüvelykes platformméret