LIFT TERMÉKEK LPT-035-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3500 lbs kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAH

LIFT PRODUCTS LPT-035-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3500 font kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság

Tétel: CE8ZAH Típus: LPT-035-72-XXH
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alapméret32 "x 48"
Kapacitás3500 lbs.
Max. Magasság86.5 "
Maximális platformméret48 "x 72"
Min. Magasság14.5 "
Függőleges utazás72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretKapacitásMax. MagasságMaximális platformméretFüggőleges utazásÁr
LIFT-TERMÉKEK LPT3W-045-36 Ollós emelőasztal, 36 hüvelyk széles alap, 4500 font kapacitás, 43 hüvelyk maximális magasság | CE8YYF LPT3W-045-3634.75 "x 48"4500 lbs.43 "60 "x 72"36 "€9,281.00
LIFT-TERMÉKEK LPT4W-045-36 Ollós emelőasztal, 48 hüvelyk széles alap, 4500 font kapacitás, 43 hüvelyk maximális magasság | CE8YZE LPT4W-045-3646.75 "x 48"4500 lbs.43 "72 "x 72"36 "€9,965.34
LIFT-TERMÉKEK LPT-020-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 2000 lbs kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAE LPT-020-72-XXH32 "x 48"2000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPT-025-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 2500 lbs kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAF LPT-025-72-XXH32 "x 48"2500 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPT-030-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3000 lbs kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAG LPT-030-72-XXH32 "x 48"3000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPT-040-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 4000 lbs kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAJ LPT-040-72-XXH32 "x 48"4000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
ajánlatkérés
EMELŐTERMÉKEK LPT-050-72-XXH Ollós emelőasztal, dupla magas, 5000 font kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság | CE8ZAK LPT-050-72-XXH32 "x 48"5000 lbs.86.5 "48 "x 72"72 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT PRODUCTS LPT-035-72-XXH ollós emelőasztal, dupla magas, 3500 font kapacitás, 86.5 hüvelyk maximális magasság