Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL EN1801TX15 Web Sling végtelen L15ft 3200lb W1in | AC7QBA 38T663

LIFT-ALL EN1801TX15 Web Sling végtelen L15ft 3200lb W1in

Raktáron
Tétel: AC7QBA Modell: EN1801TX15Kereszthivatkozás: 38T663

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása6400 font
Choker Hitch kapacitás2500 font
színekEzüst
Hossz15 láb.
AnyagTuff-Edge
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 5
Sling típusVégtelen
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása3200 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség1"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFüggőleges vonóerő kapacitásaKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásWeb fokozatSzélességszínekHosszAnyagÁr
LIFT-ALL EN1801TX6 Végtelen 6 láb hosszúság 3200 Lb kapacitás | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 font6400 font2500 fontNehéz szolgálat1"Ezüst6"Tuff-Edge€41.45
LIFT-ALL EN1802TX6 Végtelen 6 láb hosszúság 6400 Lb kapacitás | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 font12,800 lbs.5000 fontNehéz szolgálat2"Ezüst6"Tuff-Edge€63.05
LIFT-ALL EN1601DX3 Végtelen 3 láb hosszúság 4800 Lb kapacitás | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 font4,800 lbs.1900 fontKönnyű1"Sárga3 láb.Poliészter€17.73
LIFT-ALL EN1801TX3 Végtelen 3 láb hosszúság 3200 Lb kapacitás | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 font6,400 lbs.2500 fontNehéz szolgálat1"Ezüst3 láb.Tuff-Edge€26.77
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Végtelen L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 font4,000 lbs.1600 fontNehéz szolgálat1"Sárga3 láb.Nejlon€43.28
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling végtelen L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 font4,000 lbs.1600 fontNehéz szolgálat1"Sárga6"Nejlon€62.85
LIFT-ALL EN1102NX4 Web Sling végtelen L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 font8000 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga4 láb.Nejlon€80.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EN1801TX15 Web Sling végtelen L15ft 3200lb W1in
€79.29 /Mértékegység