Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL EE2603DFX13 Web Sling Eye And Eye L13ft 6600lb W3in | AC7UNR 38V537

LIFT-ALL EE2603DFX13 Web Sling Eye and Eye L13ft 6600lb W3in

Raktáron
Tétel: AC7UNR Modell: EE2603DFX13Kereszthivatkozás: 38V537

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€109.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása13,200 font
Choker Hitch kapacitás5280 font
színekSárga
Szemhossz11 "
Hossz13 láb.
AnyagPoliészter
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 3
Sling típusLapos szem és szem
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása6600 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatKönnyű
Szélesség3"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSling típusKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásTemp. HatótávolságFüggőleges vonóerő kapacitásaWeb fokozatSzélességszínekÁr
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Lapos szem és szem6,400 lbs.2500 font-50 foktól 200 fokig F3200 fontNehéz szolgálat2"Ezüst€47.23
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Lapos szem és szem6400 font2500 font-50 foktól 200 fokig F3200 fontNehéz szolgálat2"Ezüst€60.33
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 láb hosszúság 4400 Lb Kapacitás | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Lapos szem és szem9,600 lbs.3800 font-50 foktól 200 fokig F4800 fontNehéz szolgálat3"Ezüst€79.94
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 láb hosszúság 6400 Lb kapacitás | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Lapos szem és szem12,800 lbs.5000 font-50 foktól 200 fokig F6400 fontNehéz szolgálat4"Ezüst€111.08
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye 20 láb hosszúság 2400 Lb kapacitás | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Lapos szem és szem4,800 lbs.1900 font-50 foktól 200 fokig F2400 fontKönnyű2"Sárga€56.41
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 láb Hossz 3600 Lb Kapacitás | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Lapos szem és szem7,200 lbs.2900 font-50 foktól 200 fokig F3600 fontKönnyű3"Sárga€91.67
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb kapacitás W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Lapos szem és szem9,600 lbs.3800 font-50 foktól 200 fokig F4800 fontKönnyű4"Sárga€74.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EE2603DFX13 Web Sling Eye and Eye L13ft 6600lb W3in
€109.69 /Mértékegység