Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL EE2601DTX6 Web Sling Eye And Eye L6ft 2400lb W1in | AC7ULZ 38V497

LIFT-ALL EE2601DTX6 Web Sling Eye and Eye L6ft 2400lb W1in

Raktáron
Cikkszám: AC7ULZ Modell: EE2601DTX6Kereszthivatkozás: 38V497

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása4800 font
Choker Hitch kapacitás1900 font
színekSárga
Szemhossz8.5 "
Hossz6"
AnyagPoliészter
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 4
Sling típusCsavart szem és szem
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása2400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatKönnyű
Szélesség1"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSling típusKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaWeb fokozatSzélességszínekSzemhosszÁr
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling szem és szem L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€59.82
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Eye and Eye L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€68.76
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling szem és szem L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€61.78
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling szem és szem L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€77.66
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye and Eye, 14 láb hosszúság, 3200 font kapacitás, 1 hüvelyk szélesség, ezüst, poliészter | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€78.82
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling szem és szem L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€86.55
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling szem és szem L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Csavart szem és szem6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat1"Ezüst8.5 "€78.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL EE2601DTX6 Web Sling Eye and Eye L6ft 2400lb W1in
€27.19 /Mértékegység