LIFT-ALL 78DOSW8X12 láncheveder, kétlábú 59200 Lb 7/8 hüvelyk 12 láb | AC7XKA 38Y999

LIFT-ALL 78DOSW8X12 láncheveder, kettős láb, 59200 font, 7/8 hüvelyk, 12 láb

Raktáron
Tétel: AC7XKA Típus: 78DOSW8X12Kereszthivatkozás: 38Y999

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,439.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és (2) parittya horog
Láncméret7 / 8 "
színekFekete, piros
Dupla kapacitás @ 60 fok59200 font
befejezFestett
Fokozat80
Hossz12 láb.
AnyagAcél
Láncok száma2
Összességében Reach12 ft.
Sling típusDOS
Működési terheléshatár59,200 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.655
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7315822000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMelléklet típusaLáncméretHosszLáncok számaÖsszességében ReachSling típusMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 1DOSW8X10 lánctalpas dupla láb 82600 font 1 hüvelyk 10 láb | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Hosszúkás link és (2) parittya horog1"10 láb.210 ft.DOS82,600 font€10,792.73
LIFT-ALL 1DOSW8X12 lánckerék kettős láb 82600 Lb 1 hüvelyk 12 láb | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Hosszúkás link és (2) parittya horog1"12 láb.212 ft.DOS82,600 font€12,832.73
LIFT-ALL 1DOSW8X14 láncheveder, kétlábú 82600 Lb, 1 hüvelyk, 14 láb | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Hosszúkás link és (2) parittya horog1"14 láb.214 ft.DOS82,600 font€13,897.96
LIFT-ALL 1DOSW8X16 lánckerék kettős láb 82600 Lb 1 hüvelyk 16 láb | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Hosszúkás link és (2) parittya horog1"16 láb.216 ft.DOS82,600 font€14,958.36
LIFT-ALL 1DOSW8X18 lánctalpas dupla láb 82600 font 1 hüvelyk 18 láb | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Hosszúkás link és (2) parittya horog1"18 láb.218 ft.DOS82,600 font€16,014.30
LIFT-ALL 1DOSW8X20 lánctalpas dupla láb 82600 font 1 hüvelyk 20 láb | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Hosszúkás link és (2) parittya horog1"20 láb.220 ft.DOS82,600 font€17,066.12
LIFT-ALL 1DOSW8X5 lánctalpas dupla láb 82600 Lb 1 hüvelyk 5 láb | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Hosszúkás link és (2) parittya horog1"5 láb.25 ft.DOS82,600 font€9,059.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 78DOSW8X12 láncheveder, kettős láb, 59200 font, 7/8 hüvelyk, 12 láb
€8,439.21 /Mértékegység