LIFT-ALL 4T210X10 dróthálós heveder L 10 láb Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542

LIFT-ALL 4T210X10 dróthálós heveder L 10 láb Vll 4800 Lb.

Raktáron
Tétel: AC7WFP Típus: 4T210X10Kereszthivatkozás: 38X542

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDróthálós parittya
Kosárkötés kapacitása9,600 lbs.
Hossz10 láb.
AnyagAcél
Sling minősítésTípus 2
Sling típusHáromszög és háromszög
Terminál Dia.3"
Függőleges vonóerő kapacitása4800 font
Szélesség4"
Vezetékmérő10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7314190100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sorkapocs vastagsága (1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaHosszFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
LIFT-ALL 2T210X6 dróthálós heveder L 6 láb Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38X512 2T210X64,600 lbs.6"2300 font2"€543.12
LIFT-ALL 4T210X6 dróthálós heveder L 6 láb Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38X550 4T210X69,600 lbs.6"4800 font4"€731.38
LIFT-ALL 3T210X10 dróthálós heveder hossza 10 láb VLL 3500 lb. AH8PWQ 38X524 3T210X107000 font10 láb.3500 font3"€791.51
LIFT-ALL 3T210X4 dróthálós heveder hossza 4 láb VLL 3500 lb. AH8PWR 38X531 3T210X47000 font4 láb.3500 font3"€509.33
LIFT-ALL 3T210X6 dróthálós heveder hossza 6 láb VLL 3500 lb. AH8PWT 38X532 3T210X67000 font6"3500 font3"€610.48
LIFT-ALL 4T210X14 dróthálós heveder hossza 14 láb VLL 4800 lb. AH8PWV 38X544 4T210X149600 font14 láb.4800 font4"€1,240.53
LIFT-ALL 4T210X20 dróthálós heveder hossza 20 láb VLL 4800 font | AH8PWW 38X547 4T210X209600 font20 láb.4800 font4"€1,648.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 4T210X10 dróthálós heveder L 10 láb Vll 4800 Lb.
€803.72 /Mértékegység