Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIEBERT 136812P1S Humidifier Valve/Strainer, 24V | CR9JRW 116K73

LIEBERT 136812P1S Párásító szelep/szűrő, 24V

Raktáron
Tétel: CR9JRW Típus: 136812P1SKereszthivatkozás: 116K73

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€906.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LIEBERT 159009P3 Union Valve Body, 2 Inch, 2 Way | CR9JRX 116K86 159009P3Szeleptest€3,458.62
LIEBERT 156400P1S Regulating Valve, 1/2 Inch Size, 208-230V, 2 Way | CR9JRY 116K85 156400P1Sszelep€951.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIEBERT 136812P1S Párásító szelep/szűrő, 24V
€906.64 /Mértékegység