Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEXAN 2NJH9 Film Polypropylene Clear 0.030 x 24 x 48 In | AC2WBB

LEXAN 2NJH9 átlátszó polipropilén fólia 0.030 x 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2WBB Modell: 2NJH9
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
€41.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.032 "
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-211 foktól 270 fokig F
Szakítószilárdság9000 psi
Vastagság0.03 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.00150 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.032 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaÁr
LEXAN 2NJG7 film Polipropilén átlátszó 0.005 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAP 2NJG724 "0.005 "+/- 0.00025 "€6.00
LEXAN 2NJG8 fólia polipropilén átlátszó 0.010 x 24 x 24 In | AC2WAQ 2NJG824 "0.01 "+/- 0.00050 "€19.60
LEXAN 2NJG9 fólia polipropilén átlátszó 0.015 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAR 2NJG924 "0.015 "+/- 0.00075 "€25.75
LEXAN 2NJH1 fólia polipropilén átlátszó 0.020 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAT 2NJH124 "0.02 "+/- 0.00100 "€49.96
LEXAN 2NJH2 fólia polipropilén átlátszó 0.030 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAU 2NJH224 "0.03 "+/- 0.00150 "€21.48
LEXAN 2NJH3 fólia polipropilén átlátszó 0.040 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAV 2NJH324 "0.04 "+/- 0.00200 "€27.00
LEXAN 2NJH4 fólia polipropilén átlátszó 0.060 x 24 x 24 hüvelyk | AC2WAW 2NJH424 "0.06 "+/- 0.00300 "€36.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEXAN 2NJH9 átlátszó polipropilén fólia 0.030 x 24 x 48 hüvelyk
€41.94 /Mértékegység