LEXAN 1NLG6 Sheet Polypropylene Clear 0.500 T 24 x 48 In | AB2TCN

LEXAN 1NLG6 lap, átlátszó polipropilén 0.500 T 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2TCN Modell: 1NLG6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€412.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaKopásálló
Üzemi hőm. Hatótávolság-211 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság9000 psi
Vastagság0.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.026 "
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélesség tűrésszínekHosszHosszúság toleranciaAnyag típusaVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
LEXAN 1ETK8 lap polipropilén átlátszó 0.060 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.06 "+/- 0.005 "12 "€5.08
LEXAN 1ETK9 lap polipropilén átlátszó 0.093 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.093 "+/- 0.005 "12 "€5.74
LEXAN 1ETL1 lap polipropilén átlátszó 0.118 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.118 "+/- 0.013 "12 "€8.18
LEXAN 1ETL2 lap polipropilén átlátszó 0.177 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.177 "+/- 0.0195 "12 "€11.60
LEXAN 1ETL3 lap Polipropilén átlátszó 0.236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.236 "+/- 0.0195 "12 "€15.29
LEXAN 1ETL4 lap polipropilén átlátszó 0.375 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.375 "+/- 0.026 "12 "€25.46
LEXAN 1ETL5 lemez Polipropilén átlátszó 0.500 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.5 "+/- 0.026 "12 "€33.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEXAN 1NLG6 lap, átlátszó polipropilén 0.500 T 24 x 48 hüvelyk
€412.90 /Mértékegység