Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEXAN 1ETY6 lap polipropilén átlátszó 0.236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RKK

LEXAN 1ETY6 lap polipropilén átlátszó 0.236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9RKK Modell: 1ETY6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+0.060 "/ - 0.000"
AnyagPolikarbonát
Anyag típusaKopásálló
Üzemi hőm. Hatótávolság-211 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság9000 psi
Vastagság0.236 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.0195 "
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.060 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2861
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3920610000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélesség tűrésszínekHosszHosszúság toleranciaAnyag típusaVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
LEXAN 1ETK8 lap polipropilén átlátszó 0.060 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGC 1ETK8+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.06 "+/- 0.005 "12 "€5.08
LEXAN 1ETK9 lap polipropilén átlátszó 0.093 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGD 1ETK9+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.093 "+/- 0.005 "12 "€5.74
LEXAN 1ETL1 lap polipropilén átlátszó 0.118 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGE 1ETL1+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.118 "+/- 0.013 "12 "€8.18
LEXAN 1ETL2 lap polipropilén átlátszó 0.177 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGF 1ETL2+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.177 "+/- 0.0195 "12 "€11.60
LEXAN 1ETL3 lap Polipropilén átlátszó 0.236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGG 1ETL3+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.236 "+/- 0.0195 "12 "€15.29
LEXAN 1ETL4 lap polipropilén átlátszó 0.375 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGH 1ETL4+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.375 "+/- 0.026 "12 "€25.46
LEXAN 1ETL5 lemez Polipropilén átlátszó 0.500 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AA9RGJ 1ETL5+0.060 "/ - 0.000"Szűrő kikapcsolása12 "+0.060 "/ - 0.000"Általános rendeltetésű0.5 "+/- 0.026 "12 "€33.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEXAN 1ETY6 lap polipropilén átlátszó 0.236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk
€30.20 /Mértékegység