LEWISBINS LP1836-CON ESD Lovered Panel Falra szerelhető fekete | AG9FDR 19YX94

LEWISBINS LP1836-CON ESD Lovered Panel Falra szerelhető fekete

Tétel: AG9FDR Modell: LP1836-CONKereszthivatkozás: 19YX94

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLouvered panel
színekFekete
befejezVezetőképes bevonat
Terhelhetőség160 font
AnyagAcél
Oldalak száma1
Teljes magasság18 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3525
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes szélességÁr
LEWISBINS LP1236-CON ESD Lovered Panel Falra szerelhető fekete | AG9FDP 19YX92 LP1236-CON12 "36 "€137.27
LEWISBINS LP1818-CON ESD Lovered Panel Falra szerelhető fekete | AG9FDQ 19YX93 LP1818-CON18 "18 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS LP1836-CON ESD Lovered Panel Falra szerelhető fekete