LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly Elválasztó dobozhoz 21-3/16 x 16-1/4 | AB6GTJ 21P610

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly 21-3/16 x 16-1/4 osztódobozhoz

Cikkszám: AB6GTJ Modell: DDC3000 DollyKereszthivatkozás: 21P610

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer Dolly
Görgős kerék átmérője3"
Görgős keréktípus(2) Forgó, (2) Rögzített
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Terhelhetőség560 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága5.25 "
Peronhossz21.187 "
Platform anyagaAcél
Platform stílusNyitott, ajakkal felfelé
Platform szélesség16.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEWISBINS DDC3000 Dolly Dolly 21-3/16 x 16-1/4 osztódobozhoz