Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LENOX TOOLS 20980HSF18 kézi fűrész PVC/abs 18 x 2-1/2 hüvelykes | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 kézi fűrész PVC/abs 18 x 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2AGN Modell: 20980HSF18Kereszthivatkozás: 31AC23
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
€50.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézifűrész
Penge hossza18 "
Penge anyagFém
A penge szélessége2.5 "
Keret anyagFém
FunkcióMűanyag, PVC és ABS vágása
Fogantyú kialakításaErgonomikus és nagyobb hely a kesztyűs kezeknek
FogantyúFém
Bevágás0.035 "
Darabszám1
Fogak hüvelykenként10
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusKéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8202100000

Termék részletek:

    • Jellemzők: Könnyen vágja a műanyag csövet, kényelmes fogás, a gumírozott fogantyúk magabiztos kezelést tesznek lehetővé még hideg, meleg, nedves vagy piszkos környezetben is, vízszintes vágási lehetőség, könnyen rögzíthető a penge a fogantyú aljára süllyesztett vágási alkalmazásokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LENOX TOOLS 20980HSF18 kézi fűrész PVC/abs 18 x 2-1/2 hüvelykes
€50.71 /Mértékegység