Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 7885 56 14 Kizárószelep cső Méret 1/4 sárgaréz | AA9HKQ 1DDY9

LEGRIS 7885 56 14 Kizárószelep cső mérete 1/4" sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA9HKQ Modell: 7885 56 14Kereszthivatkozás: 1DDY9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€241.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárószelep
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
csatlakozásNPT x cső
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4-158 F fok
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481801050
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásCsőméretCsőméretÁr
LEGRIS 7886 22 22 Kizáró szelep 1/2" sárgaréz | AA8PKK 19H002 +7886 22 22 XNUMXNikkelezett sárgarézNPT1 / 2 "-€296.79
LEGRIS 7885 60 18 Kizárószelep cső mérete 3/8" sárgaréz | AA9HKR 1DDZ1 +7885 60 18 XNUMXÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgarézNPT x cső3 / 8 "3 / 8 "€266.95
LEGRIS 7885 62 22 légvezeték elzáró szelep, 3/8 hüvelykes cső kimeneti mérete, 145 psi max. Nyomás | CH9NXN 1DDZ2 +7885 62 22 XNUMX----€341.01
LEGRIS 7880 08 13 levegővezeték elzáró szelep, 1/4 hüvelykes BSPP kimeneti méret, 145 psi max. Nyomás | CH9NXP 1DFL5 +7880 08 13 XNUMX----€501.18
LEGRIS 7886 11 11 légvezeték elzáró szelep, 1/8 hüvelykes NPT kimeneti méret, 145 psi max. Nyomás | CH9NXQ 19G998 +7886 11 11 XNUMX----€207.74
LEGRIS 7886 14 14 légvezeték elzáró szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT kimeneti méret, 145 psi max. Nyomás | CH9NXR 19G999 +7886 14 14 XNUMX----€231.96
LEGRIS 7880 10 17 levegővezeték elzáró szelep, 3/8 hüvelykes BSPP kimeneti méret, 145 psi max. Nyomás | CH9NXT 1DFL7 +7880 10 17 XNUMX----€741.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 7885 56 14 Kizárószelep cső mérete 1/4" sárgaréz
€241.76 /Mértékegység