Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 fokos könyökréz 5/16 hüvelyk vagy 8 mm | AD3JWM 3ZNK9

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 fokos könyökös sárgaréz, 5/16 hüvelyk vagy 8 mm

Raktáron
Tétel: AD3JWM Modell: 3602 08 00Kereszthivatkozás: 3ZNK9
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
€24.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső
TömítőanyagFKM
Max. Nyomás290 psi
Temp. Hatótávolság-4 foktól 302 fokig F
Csőméret5/16 "vagy 8 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7412200035
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3102 04 56 Uniós könyök, nylon, Push-to-Connect, 5/32 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete, 10 db | CJ3RKJ 4GXK7 +3102 04 56 XNUMXUnion könyök, 90 fok10€80.90
ajánlatkérés
LEGRIS 3102 60 56 Uniós könyök, nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete, 10 db | CJ3RKK 4CJR9 +3102 60 56 XNUMXUnion könyök, 90 fok10€165.78
ajánlatkérés
LEGRIS 3102 16 00 Uniós könyök, nylon, Push-to-Connect, 16 mm-es cső külső, fekete | CJ3RKL 19D057 +3102 16 00 XNUMXUnion könyök, 90 fok1€30.33
ajánlatkérés
LEGRIS 3102 60 62 Union könyök, nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete, 10 db | CJ3RKM 4CJT1 +3102 60 62 XNUMXUnion könyök, 90 fok10€178.25
ajánlatkérés
LEGRIS 1843 34 34 90 Deg. Union könyök, 316L Ss, 1 hüvelyk x 1 hüvelyk csőméret, anya Bspp X anya Bspp | CR8TJY 60XM16 +1843 34 34 XNUMXUnion könyök1€312.30
LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union könyök, 316L Ss, 1/2 hüvelyk X 1/2 hüvelykes szerelvénycső mérete | CR8TJZ 60XM14 +1843 21 21 XNUMXUnion könyök1€205.82
LEGRIS 1843 13 13 90 Deg. Union könyök, 316L Ss, 1/4 hüvelyk X 1/4 hüvelykes szerelvény csőméret | CR8TKA 60XM12 +1843 13 13 XNUMXUnion könyök1€129.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3602 08 00 Union 90 fokos könyökös sárgaréz, 5/16 hüvelyk vagy 8 mm
€24.20 /Mértékegység