Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3171 04 20 dugós csatlakozócső 5/32 hüvelyk vagy 4 mm - 10 darabos csomag | AB2WWW 1PFF1

LEGRIS 3171 04 20 dugós csatlakozócső 5/32 hüvelykes vagy 4 mm-es – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2WWW Modell: 3171 04 20Kereszthivatkozás: 1PFF1
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
€73.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
AlapanyagFém
test anyagaNikkelezett sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret2mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret5/32 "vagy 4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3601 06 10 Apa csatlakozócső x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 +3601 06 10 XNUMX6mmFémNikkelezett sárgarézCső x BSPP13mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 302 fokig F1€17.82
LEGRIS 3101 06 13 dugós csatlakozó 6 mm külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WUU 1PEN6 +3101 06 13 XNUMX6mmFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mmFérfi Connector1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F10€121.30
LEGRIS 3171 56 20 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWX 1PFF2 +3171 56 20 XNUMX1 / 4 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT2mmFérfi Connector10-32-4 foktól 175 fokig F10€98.64
LEGRIS 3175 04 11 dugós csatlakozó 5/32 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWY 1PFF3 +3175 04 11 XNUMX5/32 "vagy 4 mmFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT11mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F10€64.70
LEGRIS 3175 53 08 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWZ 1PFF4 +3175 53 08 XNUMX1 / 8 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT10mmFérfi Connector1 / 16 "-4 foktól 175 fokig F10€106.73
LEGRIS 3175 53 11 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WXA 1PFF5 +3175 53 11 XNUMX1 / 8 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT11mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F10€74.39
LEGRIS 3175 53 14 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WXB 1PFF6 +3175 53 14 XNUMX1 / 8 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT14mmFérfi Connector1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F10€119.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3171 04 20 dugós csatlakozócső 5/32 hüvelykes vagy 4 mm-es – 10 db-os csomag
€73.63 /csomag