Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3166 08 10 Plug-In szűkítő 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2

LEGRIS 3166 08 10 Dugaszolható szűkítő 8 mm x 10 mm - PK10

Raktáron
Tétel: AE7BVR Modell: 3166 08 10Kereszthivatkozás: 5WTH2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€92.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In reduktor
AlapanyagMűanyag
test anyagaÜveggel töltött nylon
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás290 psi
Szár OD10mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaSzár ODCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3166 06 08 Dugaszolható reduktor 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 +3166 06 08 XNUMXCső x Szár8mm6mm10€65.69
LEGRIS 3166 56 60 dugaszoló hüvelyk szűkítő 1/4" x 3/8" külső átmérő - PK10 | AB2WWV 1PFE7 +3166 56 60 XNUMXCső3 / 8 "1 / 4 "10€43.61
LEGRIS 3166 56 62 dugaszolható szűkítő, nyomógombos x csőszár, 1/4 x 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 db | CJ3ANN 1PFE8 +3166 56 62 XNUMX---10€154.94
LEGRIS 3166 53 56 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 1/8 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANP 1PFE6 +3166 53 56 XNUMX---10€120.71
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 5/32 x 5/16 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANQ 1DEK6 +3166 04 08 XNUMX---10€76.18
LEGRIS 3166 04 56 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 5/32 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANR 1PFE5 +3166 04 56 XNUMX---10€44.25
LEGRIS 3166 04 06 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 4 mm x 4 mm cső külső átmérőjű, 10 db | CJ3ANT 1DEK4 +3166 04 06 XNUMX---10€74.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3166 08 10 Dugaszolható szűkítő 8 mm x 10 mm - PK10
€92.70 /csomag