Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3166 56 60 Csatlakozó hüvelyes reduktor 1/4 x 3/8 külső átmérő - PK10 | AB2WWV 1PFE7

LEGRIS 3166 56 60 Dugaszolható hüvelyk szűkítő 1/4" x 3/8" külső átmérő - PK10

Raktáron
Tétel: AB2WWV Modell: 3166 56 60Kereszthivatkozás: 1PFE7

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€43.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In reduktor
AlapanyagMűanyag
test anyagaÜveggel töltött nylon
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás290 psi
Csőméret3 / 8 "
Szár OD3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaSzár ODCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3166 06 08 Dugaszolható reduktor 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 +3166 06 08 XNUMXCső x Szár8mm6mm10€64.60
LEGRIS 3166 08 10 Plug-In szűkítő 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 +3166 08 10 XNUMXCső10mm8mm10€92.70
LEGRIS 3166 56 62 dugaszolható szűkítő, nyomógombos x csőszár, 1/4 x 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 db | CJ3ANN 1PFE8 +3166 56 62 XNUMX---10€117.80
ajánlatkérés
LEGRIS 3166 53 56 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 1/8 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANP 1PFE6 +3166 53 56 XNUMX---10€97.60
ajánlatkérés
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 5/32 x 5/16 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANQ 1DEK6 +3166 04 08 XNUMX---10€59.96
ajánlatkérés
LEGRIS 3166 04 56 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 5/32 x 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű, 10 Pk | CJ3ANR 1PFE5 +3166 04 56 XNUMX---10€34.32
ajánlatkérés
LEGRIS 3166 04 06 Dugaszolható szűkítő, Push-to-Connect x csőszár, 4 mm x 4 mm cső külső átmérőjű, 10 db | CJ3ANT 1DEK4 +3166 04 06 XNUMX---10€60.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3166 56 60 Dugaszolható hüvelyk szűkítő 1/4" x 3/8" külső átmérő - PK10
€43.61 /csomag