Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3108 12 21 Férfi pólócső 12 mm-es cső 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7WUB 4GWP2

LEGRIS 3108 12 21 dupla pólócső, 12 mm-es cső 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7WUB Modell: 3108 12 21Kereszthivatkozás: 4GWP2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€523.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Hex méret21mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3917400090
Származási országFR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menettömítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3108 08 11 1/8 hüvelyk Npt - férfi ágú póló - 10 csomag | AA9HDA 1DCL6 +3108 08 11 XNUMXCső x MNPT-1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€179.96
LEGRIS 3108 08 14 Férfi elágazó póló 1/4 hüvelyk Npt - 10 csomag | AA9HDC 1DCL8 +3108 08 14 XNUMXCső x MNPT-1 / 4 "5/16 "vagy 8 mm10€209.33
LEGRIS 3108 08 18 3/8 hüvelyk Npt férfi ágú póló - 10 csomag | AA9HDE 1DCN1 +3108 08 18 XNUMXCső x MNPT-3 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€194.22
LEGRIS 3108 60 22 Férfi elágazó szál 1/2 hüvelyk Npt - 10 csomag | AA9HDH 1DCN5 +3108 60 22 XNUMXCső x MNPT-1 / 2 "3 / 8 "10€293.96
LEGRIS 3108 04 11 Férfi ág póló 5/32 T 1/8 P Mnpt - 10 darabos csomag | AB2WVK 1PEV9 +3108 04 11 XNUMXCső x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm10€139.13
LEGRIS 3108 04 14 Férfi elágazó póló 5/32 hüvelykes külső átmérő 290 Psi - 10 darabos csomag | AB2WVL 1PEW1 +3108 04 14 XNUMXCső x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm10€194.04
LEGRIS 3108 53 11 Férfi elágazó póló 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 Psi - 10 darabos csomag | AB2WVN 1PEW8 +3108 53 11 XNUMXCső x MNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€148.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3108 12 21 dupla pólócső, 12 mm-es cső 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag
€523.81 /csomag