LEGRIS 3103 06 14 Férfi póló, 6 mm-es külső x 1/4 Npt - 10 db-os csomag | AE7BVN 5WTC7

LEGRIS 3103 06 14 Férfi póló, 6 mm átmérőjű x 1/4 Npt - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7BVN Modell: 3103 06 14Kereszthivatkozás: 5WTC7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€150.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFuss Tee
AlapanyagMűanyag / fém kombináció
test anyagaÜveggel töltött nylon és nikkelezett sárgaréz
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret14mm
Max. Nyomás290 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4 foktól 175 fokig F
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3103 62 14 Férfi futópóló 1/2 Od x 1/4 Npt - 10 db-os csomag | AE7BVL 5WTC4 +3103 62 14 XNUMX20mm1 / 4 "1 / 2 "10€238.75
LEGRIS 3103 06 11 Férfi póló, 6 mm-es külső x 1/8 Npt - 10 db-os csomag | AE7BVM 5WTC6 +3103 06 11 XNUMX11mm1 / 8 "6mm10€149.11
LEGRIS 3183 56 00 Plug-In Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Csőszár x Push-to-Connect, Fekete, 10 db | CJ3ANX 1DDU8 +3183 56 00 XNUMX---10€78.50
LEGRIS 3103 62 18 Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x MNPT, 1/2 hüvelykes cső külső átmérőjű, fekete, 10 Pk | CJ3FLV 5WTC5 +3103 62 18 XNUMX---10€308.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3103 06 14 Férfi póló, 6 mm átmérőjű x 1/4 Npt - 10 db-os csomag
€150.68 /csomag