Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 3103 04 10 Male Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm Tube OD | CR8RQD 4GWP5

LEGRIS 3103 04 10 Male Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm Tube OD

Raktáron
Tétel: CR8RQD Modell: 3103 04 10Kereszthivatkozás: 4GWP5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€183.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Run Tee

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3193 08 13 Férfi póló menet 1/4" BSPP - PK10 | AA9HLF 1DER4 +3193 08 13 XNUMXCső x Férfi BSPP-1 / 4 "8mm10€215.22
LEGRIS 3103 04 11 Férfi futópóló 5/32 hüvelykes külső átmérő 290 Psi - 10 db -os csomag | AB2WUX 1PEP9 +3103 04 11 XNUMXCső x MNPT11mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm10€147.17
LEGRIS 3103 60 18 Férfi Run Tee 3/8 hüvelykes külső átmérő 290 Psi - 10 darabos csomag | AB2WUY 1PER9 +3103 60 18 XNUMXCső x MNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€222.13
LEGRIS 3103 60 22 Férfi futócipő 3/8 hüvelykes külső átmérő 290 Psi - 10 darabos csomag | AB2WUZ 1PEU1 +3103 60 22 XNUMXCső x MNPT22mm1 / 2 "3 / 8 "10€282.72
LEGRIS 3103 04 14 Férfi futócipő 5/32 Od x 1/4 Npt - 10 darabos csomag | AE7BVG 5WTA8 +3103 04 14 XNUMXCső14mm1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm10€183.57
LEGRIS 3103 08 11 Férfi futócipő 5/16 Od x 1/8 Npt - 10 csomag | AE7BVH 5WTC0 +3103 08 11 XNUMXCső11mm1 / 8 "5/16 "vagy 8 mm10€205.71
LEGRIS 3103 08 14 Férfi futócipő 5/16 Od x 1/4 Npt - 10 csomag AE7BVJ 5WTC1 +3103 08 14 XNUMXCső x MNPT14mm1 / 4 "5/16 "vagy 8 mm10€218.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 3103 04 10 Male Run Tee, Nylon, Push-to-Connect x Push-to-Connect x MBSPP, 4 mm x 4 mm Tube OD
€183.50 /csomag