Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 0900 17 21 Male Adapter, Nickel-Plated Brass, 3/8 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size | CR8RJG 60XK50

LEGRIS 0900 17 21 dugós adapter, nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Cikkszám: CR8RJG Modell: 0900 17 21Kereszthivatkozás: 60XK50
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
€16.30 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapanyagtest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
LEGRIS 3601 06 10 Apa csatlakozócső x Bspp 6mm 1/8 In | AA8GDD 18E457 +3601 06 10 XNUMX6mmFémNikkelezett sárgarézCső x BSPP13mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 302 fokig F1€17.94
LEGRIS 3101 06 13 dugós csatlakozó 6 mm külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WUU 1PEN6 +3101 06 13 XNUMX6mmFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT16mmFérfi Connector1 / 4 "-4 foktól 175 fokig F10€130.74
LEGRIS 3171 04 20 dugós csatlakozócső 5/32 hüvelyk vagy 4 mm - 10 darabos csomag | AB2WWW 1PFF1 +3171 04 20 XNUMX5/32 "vagy 4 mmFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT2mmFérfi Connector10-32-4 foktól 175 fokig F10€81.58
LEGRIS 3171 56 20 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWX 1PFF2 +3171 56 20 XNUMX1 / 4 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT2mmFérfi Connector10-32-4 foktól 175 fokig F10€109.30
LEGRIS 3175 04 11 dugós csatlakozó 5/32 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWY 1PFF3 +3175 04 11 XNUMX5/32 "vagy 4 mmFémNikkelezett sárgarézCső x MNPT11mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F10€71.69
LEGRIS 3175 53 08 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WWZ 1PFF4 +3175 53 08 XNUMX1 / 8 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT10mmFérfi Connector1 / 16 "-4 foktól 175 fokig F10€108.56
LEGRIS 3175 53 11 dugós csatlakozó 1/8 hüvelykes külső átmérő 290 psi - 10 db-os csomag | AB2WXA 1PFF5 +3175 53 11 XNUMX1 / 8 "FémNikkelezett sárgarézCső x MNPT11mmFérfi Connector1 / 8 "-4 foktól 175 fokig F10€82.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 0900 17 21 dugós adapter, nikkelezett sárgaréz, 3/8 hüvelyk x 1/2 hüvelykes csőméret
€16.30 /Mértékegység