Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGRIS 0661 04 11 hüvelyes szelep, 1/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt X Mnpt | CR8TDW 1DDY4

LEGRIS 0661 04 11 hüvelyes szelep, 1/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt X Mnpt

Raktáron
Tétel: CR8TDW Modell: 0661 04 11Kereszthivatkozás: 1DDY4
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
€51.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEGRIS 0660 14 22 hüvelyes szelep, 1/2 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt | CR8TDR 1DDY3 +0660 14 22 XNUMX€83.99
LEGRIS 0661 14 22 hüvelyes szelep, 1/2 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt X Mnpt | CR8TDT 1DDY7 +0661 14 22 XNUMX€89.58
LEGRIS 0660 07 14 hüvelyes szelep, 1/4 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt | CR8TDU 1DDY1 +0660 07 14 XNUMX€58.60
LEGRIS 0660 04 11 hüvelyes szelep, 1/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt | CR8TDV 1DDX9 +0660 04 11 XNUMX€43.74
LEGRIS 0660 10 18 hüvelyes szelep, 3/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt | CR8TDX 1DDY2 +0660 10 18 XNUMX€72.91
LEGRIS 0661 10 18 hüvelyes szelep, 3/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt X Mnpt | CR8TDY 1DDY6 +0661 10 18 XNUMX€75.98
LEGRIS 0661 07 14 hüvelyes szelep, 1/4 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt x Mnpt | CR8TEL 1DDY5 +0661 07 14 XNUMX€66.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGRIS 0661 04 11 hüvelyes szelep, 1/8 hüvelykes csőméret, 232 psi max. Nyomás, Fnpt X Mnpt
€51.29 /Mértékegység