Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY HWF3850FG2N-GRA Rugalmas tömlő PVC bemeneti 1/4 hüvelykes Mnpt | AD2NDL 3RWR7

LEGACY HWF3850FG2N-GRA rugalmas tömlő PVC bemenet 1/4 hüvelykes Mnpt

Raktáron
Tétel: AD2NDL Modell: HWF3850FG2N-GRAKereszthivatkozás: 3RWR7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas műanyag tömlő
színekZöld
Méret beszerelése1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Hossz50 láb.
Max. Nyomás350 psi
NPT méret1/4 hüvelyk
Dia kívül.3 / 8 "
CsőanyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód3917330000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEGACY LP3860014N-GRA Rugalmas tömlőtekercs bemenet 1/4 hüvelyk Mnpt | AD2NDK 3RWR6 LP3860014N-GRA€65.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY HWF3850FG2N-GRA rugalmas tömlő PVC bemenet 1/4 hüvelykes Mnpt
€52.25 /Mértékegység