LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC hajtóműves motor | AJ2WXZ CM38P17FZ40

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC hajtóműves motor

Raktáron
Tétel: AJ2WXZ Típus: M1145139.00Kereszthivatkozás: CM38P17FZ40

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,240.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
AssemblyM1041312
KódD
AdóCONT
HázTEFC
Keret38
Teljes terhelésű erősítők2.8/1.4 / 2 / 1
Szigetelési osztályF4
Max. A környezet hőmérséklete.40
Mfr. SorozatP240
FelszerelésKülönleges
CsomagolásM1307027.01
Fázis1
ForgásFELVÉTEL
RPM40/33
Szolgáltatási tényező1.0/1.0
Tengely Dia.5/8
Tengely típusaPÁRHUZAMOS
típusPF
Feszültség110/220 / 115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51

Termék részletek:

    • HPKW: .16 / .16
    • Névtábla: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 303
    • Tekercselés: MP38419
    • CSOPORT: 3 A
    • Festék: 305053.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145139.00 CM38P17FZ40 AC hajtóműves motor
€2,240.69 /Mértékegység