LEESON M1145122.00 Ac hajtóműves 16 fordulat / perc Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 AC hajtóműves motor 16 ford/perc Tefc 208-230V

Raktáron
Tétel: AE9BTF Típus: M1145122.00Keresztszám: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,649.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakSebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda
HázTEFC
befejezFekete fényes zománc
Teljes terhelésű erősítők0.72
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel103:1
SebességtípusHelikus első szakasz / későbbi szakaszok Spur / AGMA 9. osztály
SzinkronEdzett acél, 1. fokozatú csavarvonal, későbbi lépcsők, AGMA 9. osztály
HázHengerelt acél
Hz60
Bemenet HP1/6
Szigetelési osztályF4
Kulcsméret0.18 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely10.13 "
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték391 in.-lb.
Motorkeret38
motor típusa3-fázis
FelszerelésMinden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé
Adattábla fordulat / perc16
Nincs terhelés RPM17
Túlterhelés399 font
Fázis3
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsEgy ajak, rugós, nagy teherbírású
Szolgáltatási tényező1
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)19.51
HS-kód8501514020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1145122.00 AC hajtóműves motor 16 ford/perc Tefc 208-230V
€1,649.17 /Mértékegység