Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEESON M1125082.00 AC hajtóműves motor, derékszögű, egy kimenő tengely, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb | CR8PME 794AP0

LEESON M1125082.00 AC Gearmotor, Right Angle, Single Output Shaft, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb

Raktáron
Tétel: CR8PME Típus: M1125082.00Kereszthivatkozás: 794AP0
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
€1,404.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LEESON M1125002.00 AC hajtóműves motor, soros, egy kimenő tengely, üreges, TENV, 30 RPM, 100 in-lb | CR8PLX 793PE1 M1125002.00€1,062.04
LEESON 107008.00 AC hajtóműves motor, párhuzamos, egy kimenő tengely, kondenzátor-indító, TEFC, 157 ford./perc, 0.33 LE bemeneti | CR8PLY 794AM6 107008.00€2,390.81
LEESON 096049.00 AC hajtóműves motor, párhuzamos, egy kimenő tengely, kondenzátor-indító, TEFC, 58 RPM, 0.33 LE bemeneti | CR8PLZ 794AL1 096049.00€1,872.80
LEESON M1145138.00 AC hajtóműves motor, párhuzamos, egy kimenő tengely, PSC, TEFC, 16 RPM, 391 in-lb | CR8PMA 794AK3 M1145138.00€2,288.99
LEESON M1145142.00 AC hajtóműves motor, derékszögű, egy kimenő tengely, PSC, TEFC, 83 RPM, 75 in-lb | CR8PMB 794AP6 M1145142.00€2,734.27
LEESON M1135044.00 AC hajtóműves motor, derékszögű, TENV, 125 RPM, 90 in-lb | CR8PMC 36X639 M1135044.00€1,212.19
LEESON M1135040.00 AC hajtóműves motor, derékszögű, TENV, 250 RPM, 25 in-lb | CR8PMD 36X635 M1135040.00€1,142.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M1125082.00 AC Gearmotor, Right Angle, Single Output Shaft, PSC, TENV, 58 RPM, 40 in-lb
€1,404.92 /Mértékegység