LEESON LM32807 AF8B7.5T61 Általános rendeltetésű motor | AJ2WKJ AF8B7.5T61

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 általános célú motor

Raktáron
Tétel: AJ2WKJ Modell: LM32807Kereszthivatkozás: AF8B7.5T61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,773.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
KódG
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret256T
Teljes terhelésű erősítők23 / 11.5
HP7.5
Hz60
Szigetelési osztályF
kW5.6
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor70
ForgásFORDULAT
RPM900
Szolgáltatási tényező1.15
típusTFL
Feszültség230 / 460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.25
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)78.11
Hajószélesség (cm)56.52

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 86.5
    • Hatás 75%: 85.5
    • OPE csapágy: 208
    • CC-szám: CC004A
    • Csapágy PE: 309
    • Adattábla: B-92117-A-L-BCDLM-A-A-X
    • Tekercselés: K256847
    • CSOPORT: 2
    • Festék: VERIFY
    • S. F erősítő: 25.6 / 12.8

Termékváltozatok

TermékekModellkWAssemblyDesignKenésMotor hővédelmeCsomagolásPower FactorRPMÁr
LEESON 100905.00 C4T34FB2D általános rendeltetésű motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€662.54
LEESON 100961.00 C4T17FB4C általános rendeltetésű motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€788.65
LEESON 101647.00 C4T17FB10C általános rendeltetésű motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.11800€671.96
LEESON 103020.00 C4T17FH13A 50-60 Hz általános célú motor | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€954.28
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Általános rendeltetésű motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,555.65
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€999.47
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Általános rendeltetésű motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500€1,230.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 általános célú motor
€4,773.32 /Mértékegység