LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC motor | AJ2VYJ SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

Raktáron
Tétel: AJ2VYJ Modell: LM24444Cross Ref: SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,167.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódD
AdóFolyamatos
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők6.4 / 3.2
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
kW. 37
KenésPG-44A
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRugalmas bázissal bővített vizsgálatok
CsomagolásB
Fázis1
Power Factor78.5
VédelemCSAK AUT LCK RTR
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1075
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusSC
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)20.62
Hajó hossza (cm)41.61
Hajószélesség (cm)26.67

Termék részletek:

    • Hatás 100%: 68
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: PE4861752
    • CSOPORT: 3
    • Festék: SZÜRKE - LINCOLN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
€1,167.92 /Mértékegység