LEESON E119362.00 C6K17DR44A egyfázisú motor | AJ2UVD C6K17DR44A

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Egyfázisú motor

Raktáron
Tétel: AJ2UVD Típus: E119362.00Kereszthivatkozás: C6K17DR44A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€247.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódL
DesignN
AdóFolyamatos
HázDP
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.6 / 3.3
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.56
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésRugalmas alap
CsomagolásF
Fázis1
Power Factor97.2
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.25
típusKD
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)19.38

Termék részletek:

    • Leeson helyébe lép - 100016.00
    • Hatás 100%: 81.8
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Névtábla: 10000417-001-001
    • Tekercselés: SS0053728
    • CSOPORT: 3
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)
    • S. F erősítő: 8.0 / 4.0

Termékváltozatok

TermékekModellMotor hővédelmeAssemblyDesignCsomagolásPower FactorVédelemRPMSzolgáltatási tényezőÁr
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H egyfázisú motor | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMATIKUS18001.25-
ajánlatkérés
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K HVAC motor | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66KÉZI18001.0-
ajánlatkérés
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC motor | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMATIKUS18001.0-
ajánlatkérés
LEESON 100109.00 A4C17DR1G HVAC motor | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54AUTOMATIKUS18001.35-
ajánlatkérés
LEESON 100110.00 A4C17DR2F egyfázisú motor | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMATIKUS18001.35-
ajánlatkérés
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F általános célú motor | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMATIKUS36001.25-
ajánlatkérés
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Általános rendeltetésű motor | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMATIKUS18001.0-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON E119362.00 C6K17DR44A Egyfázisú motor
€247.84 /Mértékegység